Nordlux - Spoterie - OMARI X5 - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2112203003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005381

Réf. Sonepar

04938400538

Réf. Fournisseur

2112203003

Marque

Nordlux

puissance du système:

3 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

flux lumineux:

300...300 lm

Spoterie OMARI X5 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 18,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 320 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Spoterie - OMARI X5 - Métal - Noir - LED Module Incl.