Nordlux - STAY Lampadaire Noir E27 max 40W - 2020464003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1350 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - pied
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924001000
Réf. Sonepar
04938400100
Réf. Fournisseur
2020464003
Réf. Commerciale
Nordlux
hauteur/profondeur:
1350 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
580 mm
longueur:
250 mm