Nordlux - STAY Lampe de table Noir LED Integree 14,5W 700lm 2700K - 48185003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 470 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - pied
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581455382
Réf. Sonepar
04938145538
Réf. Fournisseur
48185003
Réf. Commerciale
Nordlux
hauteur/profondeur:
470 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED non interchangeable
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm