Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - STAY Long Applique Murale Gris E27 max 40W - 2020455010

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000997

Réf. Sonepar

04938400099

Réf. Fournisseur

2020455010

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

620 mm

longueur:

150 mm

STAY Long est une applique murale grise morderne et intemporelle. Culot E27, 40W maximum