fin de vie

Nordlux - STAY Long Applique Murale Noir E27 max 40W - 2020455003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000980

Réf. Sonepar

04938400098

Réf. Fournisseur

2020455003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

620 mm

longueur:

150 mm

STAY Long est une applique murale noire morderne et intemporelle. Culot E27, 40W maximum