Nordlux - STRAP 16 Lampe de table Opal Verre G9 max 40W - 2020025001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 437 mm
douille - G9
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - blanc
mode de pose - pied
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924000386
Réf. Sonepar
04938400038
Réf. Fournisseur
2020025001
Réf. Commerciale
Nordlux
hauteur/profondeur:
437 mm
douille:
G9
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm