Nordlux - STRAP 48 Suspension Blanc E27 max 40W - 84353001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
température de couleur - -2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
émission de lumière - direct/indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581338586
Réf. Sonepar
04938133858
Réf. Fournisseur
84353001
Réf. Commerciale
Nordlux
source lumineuse fournie:
Non
température de couleur:
-2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
480 mm
longueur:
480 mm
longueur des filins de suspension:
100...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
-230...260 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
480 mm
hauteur/profondeur:
480 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne à vis