Nordlux - STRAP Lampadaire Noir E27 max 40W - 46234003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1537 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - pied
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581397385
Réf. Sonepar
04938139738
Réf. Fournisseur
46234003
Réf. Commerciale
Nordlux
hauteur/profondeur:
1537 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
largeur:
360 mm
longueur:
360 mm