Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - STRAP15Applique MuraleBlanc GU10 max 8W - 84291001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581364684

Réf. Sonepar

04938136468

Réf. Fournisseur

84291001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

longueur:

165 mm

nombre de pôles:

15

STRAP 15 est une Applique Murale Blanche. Elle est composée de métal et de cuire. 2 coloris de cuire sont disponibles: noir et marron. Culot GU10, 8W maximum