Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - STRAP15Applique MuraleNoir GU10 max 8W - 84291003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581364783

Réf. Sonepar

04938136478

Réf. Fournisseur

84291003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

longueur:

165 mm

STRAP 15 est une Applique Murale noire. Elle est composée de métal et de cuire. 2 coloris de cuire sont disponibles: noir et marron. Culot GU10, 8W maximum