Nordlux - Surface spot - FALLON - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 47540101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581415089

Réf. Sonepar

04938141508

Réf. Fournisseur

47540101

Marque

Nordlux

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Surface spot FALLON - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 5,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 500 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Surface spot - FALLON - Métal - Blanc - LED Module Incl.