Nordlux - Surface spot - FALLON - Métal - Noir/Acier - LED Module Incl. - 47540103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581445888

Réf. Sonepar

04938144588

Réf. Fournisseur

47540103

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Panneau LED:

Non

Surface spot FALLON - Matière Métal - Couleur Noir/Acier - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 5,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 500 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Surface spot - FALLON - Métal - Noir/Acier - LED Module Incl.