Nordlux - Suspension - ADRIAN 16 - Métal - Anthracite - E27 - 48783003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581461789
Réf. Sonepar
04938146178
Réf. Fournisseur
48783003
Réf. Commerciale
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
Les Atouts de l'article:
Suspension - ADRIAN 16 - Métal - Anthracite - E27