Nordlux - Suspension - CAFE 30 - Verre - Opale - E27 - 39583001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581104013

Réf. Sonepar

04938110401

Réf. Fournisseur

39583001

Réf. Commerciale

Nordlux

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

30 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

Suspension CAFE 30 - Matière Verrerie - Couleur Opale - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - CAFE 30 - Verre - Opale - E27