Nordlux - Suspension - CLYDE - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2010803003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001154

Réf. Sonepar

04938400115

Réf. Fournisseur

2010803003

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

350 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

Suspension CLYDE - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 16W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 350 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Suspension - CLYDE - Métal - Noir - LED Module Incl.