Nordlux - Suspension - CONTINA - Métal - Laiton - G9 - 2113153035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - G9

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006463

Réf. Sonepar

04938400646

Réf. Fournisseur

2113153035

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

G9

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

indice de protection (IP):

IP20

Suspension CONTINA - Matière Métal - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule G9 - 5W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - CONTINA - Métal - Laiton - G9