Nordlux - Suspension - DICTE 53 - Textile - Beige - E27 - 2112373009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - beige
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005541
Réf. Sonepar
04938400554
Réf. Fournisseur
2112373009
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
beige
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP20
Suspension DICTE 53 - Matière Textile - Couleur Beige - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Suspension - DICTE 53 - Textile - Beige - E27
Les Atouts de l'article:
Suspension - DICTE 53 - Textile - Beige - E27