Nordlux - Suspension - IVONA X4 - Verre - Laiton - E27 - 2112153035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005329

Réf. Sonepar

04938400532

Réf. Fournisseur

2112153035

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

indice de protection (IP):

IP20

Suspension IVONA X4 - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 4x28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - IVONA X4 - Verre - Laiton - E27