Nordlux - Suspension - LILT - Métal - Acier gris foncé - LED Module Incl. - 2010603051

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 28 W

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924011580

Réf. Sonepar

04938401158

Réf. Fournisseur

2010603051

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

28 W

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau du boîtier/corps:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

Suspension LILT - Matière Métal - Couleur Acier gris foncé - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 28W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2200 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Suspension - LILT - Métal - Acier gris foncé - LED Module Incl.