fin de vie

Nordlux - Suspension - OMARI - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2112213001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005398

Réf. Sonepar

04938400539

Réf. Fournisseur

2112213001

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

300 lm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Suspension OMARI - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 4,4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 320 - 2700K