Nordlux - Suspension - OMARI - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2112213003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 300 lm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP20
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005404
Réf. Sonepar
04938400540
Réf. Fournisseur
2112213003
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
300 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
Les Atouts de l'article:
Suspension - OMARI - Métal - Noir - LED Module Incl.











