Nordlux - Suspension - PACO - Métal - Noir - E27 - 2112053003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924005213
Réf. Sonepar
04938400521
Réf. Fournisseur
2112053003
Réf. Commerciale
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP20
Suspension PACO - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Suspension - PACO - Métal - Noir - E27
Les Atouts de l'article:
Suspension - PACO - Métal - Noir - E27