Nordlux - Suspension - PACO X3 - Métal - Laiton - E27 - 2112063035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005244
Réf. Sonepar
04938400524
Réf. Fournisseur
2112063035
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP20
Suspension PACO X3 - Matière Métal - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 3x25W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Suspension - PACO X3 - Métal - Laiton - E27
Les Atouts de l'article:
Suspension - PACO X3 - Métal - Laiton - E27






