Nordlux - Suspension - POP - Métal - Blanc - E27 - 45833001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • température de couleur - -2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581370685

Réf. Sonepar

04938137068

Réf. Fournisseur

45833001

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Non

température de couleur:

-2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

215 mm

longueur des filins de suspension:

100...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

-230...260 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

230 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne à vis

Suspension POP - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - POP - Métal - Blanc - E27