Nordlux - Suspension - POP - Métal - Vert - E27 - 45833023

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • matériau de la verrine - sans verrine

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581370982

Réf. Sonepar

04938137098

Réf. Fournisseur

45833023

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

215 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

hauteur/profondeur:

230 mm

suspension fournie:

Oui

Suspension POP - Matière Métal - Couleur Vert - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - POP - Métal - Vert - E27