Nordlux - Suspension - RAY X2 - Verre - Chromé - E14 - 63233033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E14
matériau du boîtier/corps - verre
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581239487
Réf. Sonepar
04938123948
Réf. Fournisseur
63233033
Réf. Commerciale
Nordlux
puissance du système:
40 W
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
verre
matériau de la verrine:
verre opalin
indice de protection (IP):
IP20
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
Les Atouts de l'article:
Suspension - RAY X2 - Verre - Chromé - E14