Nordlux - Suspension - READ 20 - Verre - Opale - E27 - 73163010

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581265578

Réf. Sonepar

04938126557

Réf. Fournisseur

73163010

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

longueur des filins de suspension:

1800...1800 mm

indice de protection (IP):

IP20

Suspension READ 20 - Matière Verrerie - Couleur Opale - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60 W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - READ 20 - Verre - Opale - E27