fin de vie

Nordlux - VEJERS potelet Acier inoxydable-Verre E27 - 25118034

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de luminaire - stèle

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581052079

Réf. Sonepar

04938105207

Réf. Fournisseur

25118034

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

autre

type de luminaire:

stèle

douille:

E27

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

VEJERS est une potelet classique en Acier inoxydable-Verre. E27, 60W Max