Nordlux - Applique murale - VENØ - Cuivre - Cuivre - E27 - 10600625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702376006253
Réf. Sonepar
04938600625
Réf. Fournisseur
10600625
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
cuivre
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - VENØ - Cuivre - Cuivre - E27