Norka by RIDI - Anneau d'adaptation pour découpe de plafond diamètre 200 mm - 978901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MERKUR LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050018085557
Réf. Sonepar
06006978901
Réf. Fournisseur
978901
Marque
Norka by RIDI
Anneau d'adaptation pour découpe de plafond diamètre 200 mm, pour les luminaires de la gamme MERKUR LED
Les Atouts de la gamme:
Gamme de downlights LED encastré résistant aux acides, solutions alcalines et carburants, en matière synthétique et fermeture en verre trempé sécurit résistant aux intempéries et dans une large plage de température ambiante : -25°C à +45°C. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Boitier appareillage déporté remplaçable par un professionnel. Différentes optiques. IP65 et IK08. Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de downlights LED encastré résistant aux acides, solutions alcalines et carburants, en matière synthétique et fermeture en verre trempé sécurit résistant aux intempéries et dans une large plage de température ambiante : -25°C à +45°C. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Boitier appareillage déporté remplaçable par un professionnel. Différentes optiques. IP65 et IK08. Garantie 5 ans.