Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norka by RIDI - Câblage traversant 4 x 2,5 mm² pour gammes BITBURG LED et BITBURG LED EXTREME - 645824

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Degré de protection (NEMA) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

06006645824

Réf. Fournisseur

645824

Marque

Norka by RIDI

Degré de protection (NEMA):

4

Câblage traversant 4 x 2,5 mm² pour les luminaires des deux gammes BITBURG LED et BITBURG LED EXTREME

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED pour application agroalimentaire (HACCP-/IFS). Luminaire résistant au nettoyage intensif à haute pression. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP selon l'utilisation IP65, IP66, IP67 et IP69K, et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA ou IK09 en PC. Optique réglable. Garantie 5 ans.