Norka by RIDI - Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour luminaire BRUNN LED - 485821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Degré de protection (NEMA) - 4
section de conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
06006485821
Réf. Fournisseur
485821
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
Degré de protection (NEMA):
4
section de conducteur:
2.5 mm²
Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour les luminaires de la gamme BRUNN LED
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED ultra polyvalent, à encombrement réduit. Pour application Transport, stations de métro, passages souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, parking et piscines. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP65 et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK08 en PC. Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED ultra polyvalent, à encombrement réduit. Pour application Transport, stations de métro, passages souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, parking et piscines. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP65 et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK08 en PC. Garantie 5 ans.