Norka by RIDI - Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour luminaire MUNCHEN LED - 455823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Degré de protection (NEMA) - 4
section de conducteur - 4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MUNCHEN LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
06006455823
Réf. Fournisseur
455823
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
Degré de protection (NEMA):
4
section de conducteur:
4 mm²
Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour luminaires de la gamme MUNCHEN LED
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED apparent ou encastré en matière synthétique. Convient pour l’éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passerelles, parkings souterrains. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques dont une asymétrique. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP65 et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK08 en PC. Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED apparent ou encastré en matière synthétique. Convient pour l’éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passerelles, parkings souterrains. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques dont une asymétrique. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP65 et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK08 en PC. Garantie 5 ans.