Norka by RIDI - Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour luminaire ZUG LED - 775981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Degré de protection (NEMA) - 4
section de conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
06006775981
Réf. Fournisseur
775981
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
Degré de protection (NEMA):
4
section de conducteur:
2.5 mm²
Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour les luminaires des gammes ZUG LED, ZUG LED EXTREME et ZUG LED AL
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire. Utilisable dans des applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur, y compris en immersion jusqu'à 20m. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en PMMA et IK10 en PC. Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire. Utilisable dans des applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur, y compris en immersion jusqu'à 20m. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en PMMA et IK10 en PC. Garantie 5 ans.