Norka by RIDI - Câblage traversant 5 x 1,5 mm² réseau 3x1,5mm², DALI 2x1,5mm², LUGANO - 776831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
06006776831
Réf. Fournisseur
776831
Marque
Norka by RIDI
Câblage traversant 5 x 1,5 mm² (réseau 3x1,5mm², DALI 2x1,5mm²) avec deuxième câble de raccordement (2m), pour les luminaires de la gamme LUGANO
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire, étanche aux gaz, résistant à de fortes concentrations d'ammoniaque et aux processus de nettoyage intensif, y compris en immersion jusqu'à 20m. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur avec des exigences particulières. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK09. Garantie 8 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire, étanche aux gaz, résistant à de fortes concentrations d'ammoniaque et aux processus de nettoyage intensif, y compris en immersion jusqu'à 20m. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur avec des exigences particulières. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK09. Garantie 8 ans.



