Norka by RIDI - Câblage traversant 5 x 2,5 mm² pour gamme ERFURT LED - 445383

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • section nominale - 2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

06006445383

Réf. Fournisseur

445383

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

section nominale:

2.5 mm²

Câblage traversant 5 x 2,5 mm² pour luminaires des gammes ERFURT LED, ERFURT LED EXTREME, ERFURT LED HIGH OUTPUT

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. Différentes optiques. Optique réglable par pas de 10°. IP65 et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique