Norka by RIDI - Cache de fermeture entre deux luminaires, en alu, H=70mm, à la découpe - 580114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLES 185
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050018697033
Réf. Sonepar
06006580114
Réf. Fournisseur
580114
Marque
Norka by RIDI
diamètre:
70 mm
Cache de fermeture entre deux luminaires, en alu, H=70mm, à la découpe
Les Atouts de la gamme:
Système de profilé avec une largeur de module de 185mm en aluminium extrudé. Accessoire de montage pour les luminaires DUBLIN LED. Pour l’éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, auvents, passages souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, piscines, salle de sport, aires de circulation et sous auvents, surfaces commerciales.
Les Atouts de la gamme:
Système de profilé avec une largeur de module de 185mm en aluminium extrudé. Accessoire de montage pour les luminaires DUBLIN LED. Pour l’éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, auvents, passages souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, piscines, salle de sport, aires de circulation et sous auvents, surfaces commerciales.



