Norka by RIDI - Collier de serrage noir (la paire) pour BEBRA - 200211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050018099417
Réf. Sonepar
06006200211
Réf. Fournisseur
200211
Marque
Norka by RIDI
couleur:
noir
Colliers de serrage en matière synthétique, noir, vendu à la paire, pour les luminaires de la gamme BEBRA
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED en matière synthétique thermodurcie, résistant aux acides, solutions alcalines et carburants. Convient à l'éclairage de fosses, pour les travaux de maintenance et de réparation. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK10 en PC. Optique réglable. Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED en matière synthétique thermodurcie, résistant aux acides, solutions alcalines et carburants. Convient à l'éclairage de fosses, pour les travaux de maintenance et de réparation. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK10 en PC. Optique réglable. Garantie 5 ans



