Norka by RIDI - Collier pour suspension du profil-support en alu, vis M8X30 en acier galvanisé - 200554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
matériau - aluminium
avec câblage - Non
coupleur électromécanique intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAILS ALU ET SYNTH.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050018097673
Réf. Sonepar
06006200554
Réf. Fournisseur
200554
Marque
Norka by RIDI
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
Collier pour suspension du profil-support en alu, vis M8X30 en acier galvanisé



