Norka by RIDI - Embout sans étrier de fixation pour ZUG LED EXTREME - 775009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050018072755
Réf. Sonepar
06006775009
Réf. Fournisseur
775009
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
Embout sans étrier de fixation pour ZUG LED et ZUG LED EXTREME, ne convient pas pour les atmosphères contenant du chlore
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire. Convient aux applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur, y compris en immersion jusqu'à 20m. Durée de vie élevée même à haute température : L80 B10 > 100 000h à +65°C. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en PMMA et IK10 en PC. Garantie 8 ans.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire. Convient aux applications industrielles, fosses de maintenance pour l'entretien et la réparation, pour l'éclairage décoratif intérieur et extérieur, y compris en immersion jusqu'à 20m. Durée de vie élevée même à haute température : L80 B10 > 100 000h à +65°C. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en PMMA et IK10 en PC. Garantie 8 ans.