Norka by RIDI - HEIDELBERG LED M1500 5100LM - 4956803481-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
puissance du système - 31 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HEIDELBERG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050018058957
Réf. Sonepar
06006805895
Réf. Fournisseur
4956803481-E
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
5100 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance du système:
31 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
1559 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP66 et IK09. Garantie 5 ans.