Norka by RIDI - KIEL LED M1500 SANS DIFFUSEUR - 3756804423-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4460 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1548 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050018029520
Réf. Sonepar
06006802952
Réf. Fournisseur
3756804423-E
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
4460 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1548 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
56 mm
hauteur/profondeur:
129 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. Optique réglable. Différentes optiques. IP65 et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 5 ans.