Norka by RIDI - Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus - 5256803484-E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5160 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • puissance du système - 30 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018059046

Réf. Sonepar

06006805904

Réf. Fournisseur

5256803484-E

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

flux lumineux utile:

5160 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance du système:

30 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

27...27 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

153 mm

longueur:

1551 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

43

courant nominal:

130...130 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

efficacité lumineuse:

172 lm/W

Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires apparent LED en matière synthétique résistant aux intempéries et aux UV. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives, ATEX Zones 2/22. Tube réflecteur remplaçable par un professionnel. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. Optique réglable par pas de 10°. IP selon l'utilisation, IP65 ou IP67, et IK09. Garantie 5 ans.