Norka by RIDI - Luminaire apparent BASEL LED m600 intensif 5000K, ATEX zones 2/22, 1710lm, 11W - 5252802584-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1630 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
puissance du système - 11 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050018033237
Réf. Sonepar
06006803323
Réf. Fournisseur
5252802584-E
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
1630 lm
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance du système:
11 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
153 mm
longueur:
685 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
courant nominal:
48...48 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
efficacité lumineuse:
148.6 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires apparent LED en matière synthétique résistant aux intempéries et aux UV. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives, ATEX Zones 2/22. Tube réflecteur remplaçable par un professionnel. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. Optique réglable par pas de 10°. IP selon l'utilisation, IP65 ou IP67, et IK09. Garantie 5 ans.