Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Norka by RIDI - Luminaire apparent BEBRA LED, m1200, en PC, 3350lm, 21W - 5354803481-E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3270 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1432 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018059084

Réf. Sonepar

06006805908

Réf. Fournisseur

5354803481-E

Marque

Norka by RIDI

flux lumineux utile:

3270 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1432 mm

efficacité lumineuse:

156 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

Luminaire apparent LED pour fosses de maintenance, m1200, avec tube réflecteur orientable et verrouillable, en PC Tropal® (incassable), IK 10, 3350lm, 21W, diffus. Température ambiante de -25°C à + 45°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED en matière synthétique thermodurcie, résistant aux acides, solutions alcalines et carburants. Convient à l'éclairage de fosses, pour les travaux de maintenance et de réparation. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP67, IP68 (1m), et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK10 en PC. Optique réglable. Garantie 5 ans