Norka by RIDI - Luminaire apparent ERFURT LED m1200, PMMA très intensif, 5200lm 32W, 4000K - 4464802424-E-MC1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4971 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1251 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018029827

Réf. Sonepar

06006000059

Réf. Fournisseur

4464802424-E-MC1

Marque

Norka by RIDI

flux lumineux utile:

4971 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1251 mm

efficacité lumineuse:

155.4 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18.8

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

courant nominal:

139...139 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

3.5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

13

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

21

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire apparent ERFURT LED m1200, 2 lampes, tube réflecteur en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), IK 04, très intensif, 5200lm 32W, 4000K. Température ambiante -25°C à + 40°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. Différentes optiques. Optique réglable par pas de 10°. IP65 et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique