Norka by RIDI - Luminaire apparent ERFURT LED m1500, PC diffus, 4270lm 25W, 4000K - 4456803484-E-MC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4172 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 170 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ERFURT LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050018029803
Réf. Sonepar
06006000056
Réf. Fournisseur
4456803484-E-MC1
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
4172 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
170 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19.7
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
ultra brillant
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
courant nominal:
130...130 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
3.5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
26
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
43
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
22...22 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
longueur:
1551 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. Différentes optiques. Optique réglable par pas de 10°. IP65 et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique