Norka by RIDI - Luminaire apparent HEIDELBERG LED m1200, 3530lm, PC, diffus, Zone 2 / 22 - 4954803481-Z1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3459 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
puissance du système - 21 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HEIDELBERG LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050018087810
Réf. Sonepar
06006808781
Réf. Fournisseur
4954803481-Z1
Marque
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
3459 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance du système:
21 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
1259 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
40
courant nominal:
91...91 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
efficacité lumineuse:
164.7 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED pour zones explosives, ATEX Zones 2/22, en matière synthétique, anti-déflagrant. Convient pour les applications industrielles. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Tube réflecteur remplaçable par un professionnel . Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. IP66 et IK09. Garantie 5 ans.






