Norka by RIDI - Luminaire COBURG LED m1200, 1h, PC Tropal, diffus, 6270lm, 36W - 8354913484-E-MC9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 5990 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COBURG LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050018037341
Réf. Sonepar
06006000084
Réf. Fournisseur
8354913484-E-MC9
Marque
Norka by RIDI
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
5990 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
38 W
type de pictogramme:
autocollant
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
38
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
flux lumineux en mode veille:
1020 lm
température de couleur:
4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
longueur:
1251 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9010
courant nominal:
165...165 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires de secours avec batterie individuelle, pour application industrielle. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques disponibles. Optique réglable. IP selon l'utilisation : IP65, IP67, et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK09 en PC.
Quelques mots du fabricant :
Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique








