Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norka by RIDI - Luminaire COBURG LED m1200, 3h, PC Tropal, diffus, 6270lm, 36W - 8354933484-E-MC9

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 5990 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018037389

Réf. Sonepar

06006000088

Réf. Fournisseur

8354933484-E-MC9

Marque

Norka by RIDI

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

5990 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

38 W

type de pictogramme:

autocollant

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille:

1020 lm

température de couleur:

4000...4000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

longueur:

1251 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9010

courant nominal:

165...165 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Luminaire COBURG LED de secours avec batterie individuelle m1200, fonctionnement de l'éclairage de secours pendant 3h, Tube réflecteur en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), IK 07, diffus, 6270lm, 36W. température ambiante -5°C à +30°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires de secours avec batterie individuelle, pour application industrielle. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques disponibles. Optique réglable. IP selon l'utilisation : IP65, IP67, et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK09 en PC.

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique